鉄製スタンド(HSTタイプ)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68367538 品番HST-IN
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥21,000 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

台は耐久性・耐薬品性に優れたステンレスSUS304製を使用しています。支柱・自在挟み・支持環もステンレス製です。 操作に便利なカラーネジ採用。操作ミスを防ぎます。 しっかり固定できるクランプにより支柱にしっかりフィットして「ガタツキ」がなく、自在挟みや支持環のゆるみがありません。

仕様
【自在挟み】クリップ式、ダイカスト製、ステンレス柄、挟み間隔0〜50mm
【支持環】ステンレスSUS304製、内径Φ80mm
【吊り棒】長さ150mm
【クランプ】ダイカスト製、締付範囲12mm以下、ステンレスねじ使用 3個
シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)660 ベースステンレス製、235×250×36mm、脚幅(内)195mm、2.8kg、水平調節ねじ、ゴム脚付 支柱ステンレス棒(SUS304製)、Φ12×660mm

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする