ZDスタンド(支柱延長タイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68367608 品番 ZD-1200
参考基準価格(税別)¥17,500 販売価格(税込) ¥18,678
販売価格(税別)
16,980

使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレス支柱Aを連結して延長することが可能です。 ゴム脚は水平調節機能を兼ねており、4つの脚でバランスをとることができます。

シャフト径(Φmm)12 高さ(mm)400+400+400 支柱(mm)Φ12×(400+)400+400 材質(支柱)ステンレス棒(SUS304製) 連結数3 ベース亜鉛ダイカスト製、252×244×39.5mm、1.7kg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする