ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
ZDスタンド(支柱延長タイプ)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68367617
品番
ZD-400
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
使いやすさを追求したシンプルな形のスタンドです。オプションのステンレス支柱Aを連結して延長することが可能です。 ゴム脚は水平調節機能を兼ねており、4つの脚でバランスをとることができます。
シャフト径(Φmm)
12
高さ(mm)
400
支柱(mm)
Φ12×400
材質(支柱)
ステンレス棒(SUS304製)
連結数
1
ベース
亜鉛ダイカスト製、252×244×39.5mm、1.7kg