ケニス
ケニスの 研究関連用品・実験用必需品
ケニスの 架台/スタンド/ホルダー類
ケニスの 実験用スタンド
馬蹄スタンド/クモ足スタンド
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68367678
品番
L
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
重量がある安定性に優れたスタンドです。
台座形状
馬蹄形
シャフト径(Φmm)
16
高さ(mm)
1000
質量(kg)
6.5(ベース)
支柱(mm)
Φ16×1000
ベース寸法(mm)
140×270
材質(支柱)
ステンレス製(SUS304)
材質(ベース)
鋳鉄製(焼付塗装仕上げ)