※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXW - 循環式リニアガイド付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
12
ストローク(mm)
150
仕様
ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
注文コード
68367898
品番
MXW12-150-M9BS
参考基準価格(税別)
¥87,400
販売価格(税込)
¥86,878
販売価格(税別)
¥
78,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
117
種類から選べます
他の種類を見る
作動方式
複動形
リード線(m)
(-) 0.5
オートスイッチ追記号
(S) 1ヶ付
チューブ内径(Φmm)
12
仕様
ポートねじ:(-) M5x0.8、オートスイッチ:M9B 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オプション
(-) 標準(ウレタンダンパ付)
ストローク(mm)
150