ヤマナカ
ヤマナカの 研究関連用品・実験用必需品
ヤマナカの 架台/スタンド/ホルダー類
ヤマナカの 実験研究用クランプ
両開クランプ(ムッフ付)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
68368326
品番
NCR-2
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
材質
亜鉛ダイカスト(本体クロームメッキ仕上)、触手部:特殊耐熱塩化ビニール、ツマミ・ねじ・ばね:ステンレス(SUS304)
全長(mm)
175
タイプ
首振り型
取付可能軸径(Φmm)
9.0〜19
締付範囲(mm)
3〜50