直角クランプ(角型ムッフ)

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 締付範囲(Φmm)12以下 材質ダイカスト(ステンレスねじ) 注文コード68368642 品番NS型
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,800
この商品は締付範囲・材質4種類から選べます 他の種類を見る

1型は大型で、20mmΦまでのはさみ等を支柱に対して直角及び平行に取り付けることができます。 3型は安価な汎用タイプです。 NS型は支柱固定用穴と固定用V字溝で構成され、大型カラーネジでしっかりと固定できます。

材質ダイカスト(ステンレスねじ) 締付範囲(Φmm)12以下

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68368633
2020-04-28
用途:
三脚台のポールに湾曲したアームを取り付けてWEB会議用のバックスクリーン(吊り)を作った。
合同会社インターネットビジネスアドバイザ 様 (サービス業)

しっかり固定出来て満足しています。アームの加重が掛かっても傾くことはありません。

対象商品:
68368667
2018-01-24
用途:
シンバルホルダーの金具に流用
サービス業

アズワンの角型ムッフと同一製品だと思います。
こちらのほうが100円ちょっと安いのでお得ですね。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「架台/スタンド/ホルダー類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする