MXY12-100-M9BWL-X12 MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク SMC 68369027

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MXY - エアスライドテーブル/ロングストローク

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)100仕様アジャスタオプション:(-) ラバーストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャストボルトロング仕様:(-X12) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:25mm)注文コード68369027品番MXY12-100-M9BWL-X12
参考基準価格(税別)¥59,570販売価格(税込)¥59,378
販売価格(税別)
53,980
作動方式複動形リード線(m)(L) 3オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付ストローク(mm)100チューブ内径(Φmm)12仕様アジャスタオプション:(-) ラバーストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、アジャストボルトロング仕様:(-X12) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:25mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする