150mmx14T 湾曲レシプロソーブレード チタンコート/5枚

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(5枚) 注文コード68369080 品番EA857LF-37
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

ステンレスや金属の連続切断に。
独自のカーブ形状と最適な角度により滑らかで高速な切断作業が可能。
刃先に施されたチタンコーティングにより放熱効果と耐摩耗性を向上し長寿命を実現。

仕様●全長:150mm●山数:14●用途:ステンレス・鉄(3〜6mm)、非鉄金属(3〜9mm)●幅:19mm●厚み:0.9mm●入数:5枚●チタンコーティング・カーブ形状 アズワン品番65-9305-90

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68369080 EA857LF-37 76576098 EA857L-12A レシプロソーブレード(金工用) エスコ レシプロソーブレード(金工用) エスコ 1パック(5枚) 2,300 税込2,530 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする