17g 布用接着剤 裁ほう上手

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68369159 品番EA935A-25
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥556
販売価格(税別)
505

ズボンのすそ直しなど簡単に接着できます。

仕様●商品名:裁ほう上手●内容量:17g●色:透明●使用温度範囲:常温●硬化時間:24時間●可使時間:-(塗布後、即貼り付け)●耐熱温度:80℃●用途:通園かばん等の製作、名札・リボン・レース付け、ズボン・スカートのすそ上げ●不揮発分:33.5〜40.0%●粘度:25〜100Pa・s●pH:8〜9●アイロンでさらに強力・速乾接着(アイロンを使用しない場合も接着可能)●洗濯・ドライクリーニングでもはがれにくい●使いやすい細口ノズル アズワン品番65-9313-22

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「裁縫道具/裁縫用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする