1mmピッチ 72極 2列 ライトアングル メス カードエッジコネクタ 1セット 22個入

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(22個) 注文コード68369238 品番PCIE-036-02-S-D-RA
参考基準価格(税別)¥41,400 販売価格(税込) ¥45,078
販売価格(税別)
40,980

Samtec Edge コネクタは、1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチサイズを備えています。1.00 mm ( .0394 インチ)ピッチ 低プロファイルで省スペース PCIe R Gen 4 互換 1、4、8、16 PCI ExpressRリンクをサポート 厚さ .062 インチ( 1.60 mm )のカードに対応 PCI ExpressRジャンパもあり(PCIECシリーズ)

仕様●入数:1チューブ(22個入り)●接続方向:ライトアングル●オス/メス:メス●極数:72●行数:2●ピッチ:1mm●定格電流:2.2A●シリーズ:PCIE-036-02-S-D-RA●コード番号:208-8943 アズワン品番65-7704-49

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする