エスコ
エスコの PC周辺機器
エスコの WEB会議用品
エスコの スピーカーフォン/会議システム
2L判 ボックスフレーム ブラウン
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68369466
品番
EA761LP-181A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,650
販売価格(税別)
¥
1,500
バスケットに入れる
写真の印象をそのままに。
しっかりとした作りのシンプルな木製フレームです。
細身のフレーム(竿)が写真を引き立てます。
仕様
●有効規格:2L判●フレーム外寸:135×187mm●フレーム内寸:122×174mm●マット外寸:127×179mm●マット内寸:90×138mm●収納用紙サイズ:178×127×奥行き35mm●カラー:ブラウン●材質:前面板/ガラス、フレーム/ラバー材●付属品:ネクタイ形スタンド付 ポストカードサイズ用のマット入り
アズワン品番
65-9278-69