2ポート RJカプラ Cat6 STP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68369536 品番21.17.3041-200
参考基準価格(税別)¥1,630 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

RJ-45 ネットワークケーブルの接続または延長用のカプラ電気的干渉及び磁気的干渉から信号を安全に保護するシールド付き金属製ハウジング このカプラは、CAT を 6 本のケーブル 8 コンタクト、1 : 1 接続 色: シルバー

仕様●タイプ:モジュラカプラ●インタフェースタイプ:RJ45●LANカテゴリ:Cat6●ポート数:2●シールドタイプ:STP●配線構成:ストレート●シリーズ番号:21.17.3041●コード番号:194-6795 アズワン品番65-7723-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする