Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
2回路 JFET入力 低消費電力 オペアンプ DIP
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68369545
品番
TL062CP
参考基準価格(税別)
¥390
販売価格(税込)
¥406
販売価格(税別)
¥
369
バスケットに入れる
仕様
●パッケージ:DIP8●回路数:2回路●入力構成:JFET●電源電圧:±18V●電源電流:0.2mA/cH(Vcc=±15)●GBW:1MHz●SR:3.5V/μs●入力オフセット電圧(typ):3mV●入力バイアス電流(typ):30pA●動作温度:0℃〜+70℃●IN NOISE(1KHz):42nV/√Hz(Rs=20)
アズワン品番
67-0367-77