Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
2回路 単電源 CMOS マイクロパワーオペアンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68369579
品番
OPA2336PA
参考基準価格(税別)
¥570
販売価格(税込)
¥604
販売価格(税別)
¥
549
バスケットに入れる
仕様
●タイプ:オペアンプ●パッケージ:DIP-8●回路数:2回路●電源電圧:2.3〜5.5V●入力タイプ(電圧範囲):V-センス●出力タイプ(電圧範囲):Rail to Rail●利得帯域幅積:100kHz●スルーレート:0.03V/μs●入力オフセット電圧(typ):±60μV●動作温度:-55〜+125℃●回路電流:0.02mA
アズワン品番
67-0341-56