※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
チューブ内径(Φmm)12
ストローク(mm)350
仕様アジャスタオプション:(C) メタルストッパ、片側集中配管、スイッチレール:(-) 片側集中配管、スイッチレール付、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)、アジャストボルトロング仕様:(-X11) アジャストボルトロング仕様 (調整範囲:15mm)
注文コード68369639
品番MXY12-350C-X11
参考基準価格(税別)¥65,120
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
この商品はチューブ内径・ストローク・仕様など202種類から選べます
他の種類を見る