エスコ
エスコの キッチン・調理用品
エスコの スコップ・レードル・トング・ターナー・菜箸・しゃもじ
エスコの ひしゃく
305x425mm/1100mm ショベル 角形・アルミ合金
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1丁
注文コード
68369676
品番
EA650BJ-51
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥11,440
販売価格(税別)
¥
10,400
バスケットに入れる
頭部に特殊熱処理を行い表面にはアルマイト加工を行い、耐食性、耐摩耗性に優れています。
柄は軽量化のために厳選されたタモ材を採用。
農作業、除雪作業等のご使用に適し軽量ですくう作業に適しています。
仕様
●先端サイズ(mm):305×425●全長(mm):1100●重量(kg):1.6●材質:先端/アルミ合金 柄/天然木
アズワン品番
65-9270-83