3Pコネクター付きケーブル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68369904 品番ASC254-3PP/PH
参考基準価格(税別)¥180 販売価格(税込) ¥197
販売価格(税別)
179
仕様●コネクタ形状:QIコネクタ+PHコネクター●コネクタピッチ:QI側2.54mm/PH側2.0mm●ピン数:3極●リード線:約190mm(UL1007 AWG26)●※配線はストレート結線ではないのでご注意ください。 アズワン品番67-0384-83
注意
※配線はストレート結線ではないのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする