SIEMENS
SIEMENSの 電子部品(オンボード)
SIEMENSの 能動部品
SIEMENSの ディスクリート
3SU1000シリーズ 4ポジション キースイッチヘッド セレクタスイッチ 保持
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68369920
品番
3SU1000-2AS60-0AA0
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
セレクタスイッチ、22 mm、丸型、プラスチック、白、ロータリーノブ、4スイッチポジションI-II-III-IV、ラッチ式、作動角度 4 x 90 °、3時 /6時 / 9時 / 12時
仕様
●シリーズ:3SU1000●アクチュエータタイプ:セレクタスイッチ●ポジション数:4●スイッチ作動:ラッチ●コード番号:183-7267
アズワン品番
65-7791-72