AZ-8062 モノナビ メンズパンツ(ツータック)(年間用)

(1件のレビュー)
取扱い終了 裾上げ可
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68370346 品番AZ8062
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る

リーズナブルなブラックパンツシリーズ。

ブラック 股下(cm)78 ウエスト(cm)73 仕様両脇ポケット、後ろポケット その他名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。 種別ツータックパンツ 材質ボタン/糸付ボタン、ファスナー/金属(スライダー/金属) シリーズモノナビ 混率(%)ポリエステル65、綿35 アズワン品番64-4958-17 生地ツイル 色番010 生地性能帯電防止 裾上げ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68370373
2017-06-06
用途:
レース作業時メンテナンス時
ガレージ ヨシオカ 様

表示サイズより実際のサイズが小さかった。無理すればはけますが、作業するのには少々つらいものがあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする