曜日別特売
MXZ12-10-M9PAV MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ SMC 68371118

MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個チューブ内径(Φmm)12ストローク(mm)10仕様操作ポート位置:(-) 正面、オートスイッチ:M9PAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出し注文コード68371118品番MXZ12-10-M9PAV
参考基準価格(税別)¥27,280販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980
仕様操作ポート位置:(-) 正面、オートスイッチ:M9PAV 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-縦取出しオプション(-) 取付ボルトなしストローク(mm)10チューブ内径(Φmm)12リード線(m)(-) 0.5オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付作動方式複動形
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする