400g/-20℃〜180℃ 食品機械用グリース

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード68371180 品番EA991C-51
1月1日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は2,150円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,299
販売価格(税別)
2,090

半透明タイプの食品機械用グリースです。
固体潤滑剤を配合していないので白い粉状物質が残りません。
H1登録品なので食品との偶発的接触が発生する可能性のある箇所に。
HACCPでは、潤滑剤混入リスク対策としてNSF登録潤滑剤の使用が推奨されています。

仕様●商品名:フードマシングリース●内容量:400g●使用温度範囲:-20〜180℃●仕様:NSF-H1●色:半透明●用途:・ミキサーやスライサー、魚解体機、すり身機等 ・食品製造機械全般のギア・チェーン駆動部、軸受部、摺動部 ・各種海産物加工機械のメンテナンス ・食品、医療品、化粧品の製造機械や包装機器 アズワン品番65-9340-66 危険物の類別非危険物

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする