Texas Instruments
Texas Instrumentsの 電子部品(オンボード)
Texas Instrumentsの 能動部品
Texas Instrumentsの ディスクリート
4回路 オペアンプ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68371338
品番
LM3900N
参考基準価格(税別)
¥190
販売価格(税込)
¥208
販売価格(税別)
¥
189
バスケットに入れる
仕様
●動作電圧:4.5V〜32V、±2.2V〜16V●回路数:4回路●SR:20V/μs●GBW:2.5MHz●IN NOISEN:動作温度:0℃〜70℃●内容:
アズワン品番
67-0483-53