エスコ
エスコの 直尺・曲尺・角度
エスコの 直尺・曲尺・定規
エスコの 曲尺
50x100mm 曲尺 小型
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
68371426
品番
EA720WA-71
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥886
販売価格(税別)
¥
805
バスケットに入れる
携帯に便利な小型タイプです。 ステンレス製なので丈夫で錆びにくくなっています。
仕様
●測定目盛(表):(外)10×5cm●測定目盛(裏):(外)10×5cm(内)1ピッチ10×1ピッチ5cm●長さの許容差:±0.2mm●材質:ステンレス●サイズ:105(55)×10×1.2mm●重量(g):14●直角度:100mmにつき0.1mm以下●最小目盛:1mm●角部形状:同厚●表裏cm単位表示
アズワン品番
65-9273-38