VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 機構部品(電子部品)
VISHAYの 機構部品(電子部品)その他関連用品
860nm SMD 2100mW 1セット 600個入
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット(600個)
注文コード
68372038
品番
VSMA1085600
参考基準価格(税別)
¥171,000
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
仕様
●入数:1リール(600個入り)●ピーク波長:860nm●パッケージタイプ:SMD●放射束:2100mW●放射強度:715mW/sr●実装タイプ:表面実装●コード番号:238-7039
アズワン品番
65-7261-42