96 ディープウェル用ガラスバイアル 透明 丸底 1500μL 7.25×60.5mm 500本入

商品レビューを投稿する
48日以内出荷返品不可 48日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1ケース(5セット×100本) 注文コード68372169 品番60180-V106
参考基準価格(税別)¥56,400 販売価格(税込) ¥61,578
販売価格(税別)
55,980
仕様●バイアル:透明●形状:丸底●容量(μL):1500●サイズ(mm):7.25×60.5●入数:500本入 アズワン品番67-2991-45

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「培養用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする