信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の シール/固定
シリコーンRTV
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個(100g)
注文コード
68372298
品番
KE347T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥3,600
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
金属を腐食させない電気・電子部品用シーリング剤です。脱アセトン、中粘度タイプです。
色
透明
使用温度範囲(℃)
-40〜+180
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の数量
0.1L
危険物の性状
非水溶性
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68372298
KE347T
37043212
KE347
電気・電子部品用一液縮合型シーリング剤
信越化学工業
1本(100g)
¥
2,998
税込
¥
3,298
注文コードが変更になりました