シリコーン真空・絶縁グリース

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個(85g) 注文コード68372657 品番91003
参考基準価格(税別)¥8,650 販売価格(税込) ¥9,458
販売価格(税別)
8,598

ほとんどのプラスチック、ゴム類にご使用いただけます。 分離・硬化・乾燥がほとんどなく、耐久性に優れます。 USDA/NSF H1グレードに適合しており、一般的な真空グリースとしてはもちろん、食品機械用にもご使用いただけます。

商品タイプシリコングリース 特性絶縁 使用温度範囲(℃)-40〜+260 危険物の類別非危険物 蒸気圧1.2×1012mmHg

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「グリース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする