SMC
SMCの エアシリンダ
SMCの テーブル付シリンダ
MXZ - リニアガイド付薄形シリンダ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
チューブ内径(Φmm)
20
ストローク(mm)
25
仕様
操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
注文コード
68375013
品番
MXZ20L-25
参考基準価格(税別)
¥25,360
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
この商品は
チューブ内径・ストローク・仕様
など
690
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
操作ポート位置:(L) 左側、オートスイッチ:(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
オプション
(-) 取付ボルトなし
ストローク(mm)
25
チューブ内径(Φmm)
20
リード線(m)
-
オートスイッチ追記号
-
作動方式
複動形