※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68378907 品番TSN 532 L
参考基準価格(税別)¥19,700 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が 550 mm になっています。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:140mm●センター高さ:170mm●取付穴サイズ:30 mm●長さ:550mm●コード番号:212-1501 アズワン品番65-7900-85

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする