※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

BEARING ACCESSORIES

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68379117 品番TSN 608 L
参考基準価格(税別)¥4,620 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

SKF 配管型ブロックハウジングは、円筒穴のベアリング用で、標準シールを備え、全長が最大 205 mm です。ロックナット、ロックワッシャ、位置決めリングを推奨

仕様●内径:35mm●センター高さ:60mm●取付穴サイズ:12 mm●長さ:205mm●コード番号:212-0652 アズワン品番65-7901-63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「樹脂/プラスチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする