※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)1320
チューブ内径(Φmm)50
仕様オートスイッチ:Z80 有接点-汎用形-グロメット-表示灯無-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68380708
品番MY1CW50-1320A6A-Z80L
参考基準価格(税別)¥280,390
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1746種類から選べます
他の種類を見る