※1枚販売になります

金属板

(4件のレビュー)
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 68380892 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,200 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198
厚さ(mm)0.5 種別アルミ板 形状大版 寸法(mm)400×400

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:350

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68381014
2022-12-13
用途:
商品開発
卸売・小売業

プラスチックの専用ケースに入って、届いたのがよかったです。

対象商品:
68380953
2020-01-19
用途:
実験用

非常に使いやすく、満足しています。必要なものはモノタロウで御願いしようと思います。

対象商品:
68380962
2018-09-04
用途:
ダニエル電池の実験

マイクロプレートのセル径のちょうどよく、マイクロスケール実験に最適でした。ほぼ想定の起電力が得られました。

1人が参考にしています
対象商品:
68380987
2020-06-30
用途:
腐食防止

亜鉛ワッシャーが入手しにくいことから、外に露出するボルトのワッシャー代わりに使用。適当な大きさに切断し、ドリル穿孔すると、ワッシャー代わりとなる。長期間経過しないと効果は見えてこないかも。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする