プラスチック製レンズ

(7件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68383026 品番 D-43
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥417
販売価格(税別)
379

安価なプラスチック製のレンズです。 A-55、D-43、E-43は凸レンズです。

レンズ凸レンズ 直径(Φmm)43 焦点距離(mm)100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:680

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68383008
2022-10-31
用途:
パーツ
製造業

プラスチック製でもきれいです。もうすこし焦点距離の違うものがあるとうれしいです。

対象商品:
68383035
2022-01-29
用途:
はんだ付け時の作業眼鏡
製造業

段ボールで眼鏡枠を作ってゴムひもで止めています。モノタロウ製のヘッドランプと併用して細かい作業の時に使います。両手がフリーになるのでとても便利です。60歳で相当老眼が進んでいますが0.65 mmピッチは余裕で見えます。0.5 mm ピッチも何とかなります。

対象商品:
68383017
2021-03-29
用途:
読書用メガネ作成
製造業

タブレットコンピューターで読書時に使う両眼拡大鏡を作りました。普通の老眼鏡より少し倍率が大きいのでよく見えます。Googleの立体視メガネからヒントを得て段ボールでフレームを作りました。見かけは悪いですが使い心地は良好です。ツルは輪ゴムとゼムクリップです。寝転がって寝返りしてもずれないので良い感じです。

対象商品:
68383026
2021-02-12
用途:
普段使い
金融・保険業

拡大鏡を自作しようとして、頂きました。特に目立った歪みも曇りも有りませんでした。

対象商品:
68383026
2018-11-11
用途:
製品試作用
製造業

ガラス製以外のレンズを探していたので購入。プラスチック製は軽くて良いようです。

対象商品:
68383026
2018-08-19
用途:
夏休み工作
理容ミウラ 様 (サービス業)

どこ探しても凸レンズ売ってなくてここで見つけてうれしかったです。お陰で夏休み工作間に合いました!

対象商品:
68383017
2018-10-11
用途:
子供たちの実験工作の試作実験に使用
株式会社 リヴ 様

プラレンズとしては、想定していたより良かったです。改善点も特に無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする