簡易分光器製作キット

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組(8個) 注文コード68383175 品番MJ(8個組)
参考基準価格(税別)¥2,900 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

スリット・調光窓を展開図に沿って折り曲げ、回折格子シートを貼るだけで簡単に分光器が製作できるキットです。 内部にスケールが印刷されており、スペクトルの位置を読み取って、値を数式に代入すると、波長を計算で求めることができます。 〔構成〕簡易分光器本体(組立式)×8(完成品の大きさ:150×260×35mm)回折格子シート×8(レプリカ500 透過型 大きさ:35×25mm)

セット内容簡易分光器本体(組立式)×8、回析格子シート×8(レプリカ500 透過型 35×25mm)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68383175
2020-12-03
用途:
発光ダイオードの選別

1台数百円で、10nm差が目視で判別できる、異常に有能な器具です。もはや教材ではありません。とはいえ、ボール紙なので耐久性が心配です。印刷してある換算式が頓珍漢で、しっかり原理学習して自分で換算式・換算表を作る必要があるところはご愛敬です。単純な工作でグレードアップする余地が多分にあるところもよいです。

1人が参考にしています
対象商品:
68383175
2017-11-03
用途:
植物栽培用のLEDの波長確認

本体は基本的に既に切られていて、手で外せる。
しかし、スリットだけは切り抜きの最小加工寸法の関係か、0.5mm*25mmの穴を開けなければならない。
線上に切り込みがついているので、そこにカッターの刃を押し込んで穴を広げるだけでも使用できた。

なお、660nmを謳うLEDを覗いた際には650nmの計算結果出た。

組み立てに必要な道具
・のり(テープでも出来ないことはない)
・カッター(幅0.5mmぐらいの穴を開けられれば良い)

4人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする