ペルティエ素子(耐湿タイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 68383437 品番 40mm角
参考基準価格(税別)¥2,600 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

電流を流すと、ペルティエ効果により冷却や加熱を行うことができます。また両面に温度差を加えると、ゼーベック効果により電流を発生させることができます。

寸法(mm)40×40×3.8 電圧(V)(最大端子)15.4 出力約1.8V 最大電流(A)6 リード線長さ(mm)300 防水性防滴加工済

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68383437
2019-12-26
用途:
ストーブの上に置くファンの交換部品として購入。
農・林・水産業

買ってよかった!
この製品と交換したメーカー不明の素子を使ったファンと比べて明らかに変換効率が良くて驚いてます。
ファンがめっちゃ回る。
ゼーベック効果のみの使用ですが、今のところ特に問題ないです。
素材は陶器みたいな感じなのであまり強い衝撃をあたえないように使ってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする