ケニス
ケニスの 理科/技術/科学工作
ケニスの その他学童用実験器具/実験用品
ペルティエ冷却ユニット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
68383446
品番
OCE
参考基準価格(税別)
¥21,600
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
ペルティエ素子を使った冷却ユニットをドライバーで簡単に組立てながら、半導体や熱特性などを学習できます。 電源アダプタが付属しており、組立後すぐに使用できます。
仕様
最大温度差約27K(周囲温度25℃)
寸法(mm)
(本体)60×60×75、(電源)34×69×72
質量(g)
780(電源含む)
電源
ACアダプタ・AC100V・0.6A
ケーブル長(m)
1.6
冷却方式
空冷式プレート冷却型
冷却能力
約10W(ペルティエ素子:30×30mm)