低電圧LEDランプ(豆球型)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68383647 品番TE-15
参考基準価格(税別)¥880 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859

豆球内に昇圧回路を内蔵しており、1.5Vの電圧でも明るく点灯するLEDランプです。 従来の豆球と置きかえるだけで使用でき、残量の少ない電池でも明るく光ります。 電気エネルギー制御などの実習教材にも活用されています。

規格DC1.5〜3V 口金E10 消費電力(mA)60
注意
※実際の製品には半透明のカバーはついておらず、LEDはむき出しになります。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68383647
2022-05-07
用途:
ペンライトに使用
SPLASH motoring service 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ペンライトには全く使えません、直ぐに球切れが起きます。

対象商品:
68383647
2019-05-12
用途:
手元照明
ファイブエーテクノ 様

3vの明るさなので期待はしていないが何とか使えている

1人が参考にしています
対象商品:
68383647
2018-09-03
用途:
住宅見回り時
不動産業

2.5V0.3Aの豆球と交換、ランプが長いため反射板のソケットを工夫する必要あり、又、アース線の半田付けが外側に処置しているためここにも工夫が必要

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする