バナナプラグ

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(10個) 注文コード 68383997 品番 -
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698
材質樹脂部/ポリスチレン、先端ばね部/りん青銅にニッケルメッキ、先端センターピンシャフト部/黄銅にニッケルメッキ 定格電圧(V)30 定格電流(A)3 絶縁抵抗(MΩ)DC500V 50MΩ以上

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:677

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
68383997
2024-07-31
用途:
メインアンプとスピーカー接続
株式会社THREE'STECHNO 様 (建設業・工事業)

半田付けが容易で作業も簡単にでき大変喜んでします。

1人が参考にしています
対象商品:
68383997
2022-02-07
用途:
実証用 シーケンサーに
株式会社須藤オルガン工房 様

回路を入れ替えたりして実験する際には便利。
昔からある形で自分には好感。
比較的大きな電流を扱う部分に使用している。

1人が参考にしています
対象商品:
68383997
2019-08-09
用途:
スピーカーコード用
個人 様 (その他業種)

リン青銅製のバネがよく効いて十分な接触が得られいい感じです

1人が参考にしています
対象商品:
68383997
2019-01-16
用途:
計器の測定
SKR メンテナンス 様 (建設業・工事業)

以前から使用していたのと変わらず、使用頻度が多いので経年劣化
が少ないように思います。
ねじ部の部分のプラスティック部が割れるようではNG、或いは抜ける
ようではダメですが、今のところは大丈夫です。

1人が参考にしています
対象商品:
68383997
2018-03-23
用途:
治療機器のコネクター接続
医療・福祉・介護関連業

最近、同商品を探していたのですが、中々見つけることができず・・・助かりました。
以前から使っているものと同じです。

1人が参考にしています
対象商品:
68383997
2018-01-04
用途:
配線作業
教育・研究機関

従来より使用している品で,何ら問題はありません.たいへん基本的な部品ですので,もう少しか各句が安価になると助かります.

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする