曜日別特売
ATM-30 水素可視化シート ケニス 68384618

水素可視化シート

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
寸法(mm)30×30
内容量1個注文コード68384618品番ATM-30
参考基準価格(税別)¥14,800販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

水素に触れると金属色から無色透明に変化する可逆性のシートです。(使用や保管状況により劣化します。耐水性はありません。) 水素の発生確認や、配管の漏れ検査などにも使用しやすいフィルム状で、ハサミで切ったり、折り曲げても使用できます。

仕様反応水素濃度:100%純水素材質特殊合金薄膜/PETフィルム寸法(mm)30×30使用環境常温(耐水性なし)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

理科/技術/科学工作」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする