BNCコネクタ プラグ エッジマウント

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード68384638 品番HDBNC-J-P-GN-ST-EM1
参考基準価格(税別)¥1,150 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

Samtec は、バヨネット、ねじ付き、プッシュオンカップリング機能付きのケーブル さまざまな業界標準ケーブルに対応。高周波ケーブルコネクタは、優れた再現性と高い機械的安定性を実現する精密な許容誤差インターフェイスで製造されています。12G-SDI放送ビデオソリューション用に最適化 インピーダンス: 75 Ω 低プロファイル、ライトアングル、複合技術のダイキャストバルクヘッドジャックです

仕様●オス/メス:オス●実装タイプ:エッジマウント●インピーダンス:75Ω●結線方法:エッジ取り付け●接続方向:ストレート●表面処理:本体:金、ニッケル●シリーズ:HDBNC●コード番号:225-6223 アズワン品番65-7615-01

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コネクタ・コネクタ付ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする