※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)400
チューブ内径(Φmm)32
仕様オートスイッチ:M9NA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68385215
品番MY1CWK32G-400-M9NA
 
参考基準価格(税別)¥119,900
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1746種類から選べます
他の種類を見る