※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
 
商品レビューを投稿する
内容量1個
ストローク(mm)760
チューブ内径(Φmm)32
仕様オートスイッチ:M9BA 無接点-耐水性向上(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し、オーダーメイド仕様:(-) なし、ストロークオプション:製作可能ストローク
注文コード68385303
品番MY1CWK32G-760L-M9BAL
 
参考基準価格(税別)¥155,540
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
 
この商品はストローク・チューブ内径・仕様など1746種類から選べます
他の種類を見る