C00GP1200 C00GPシリーズ 流量調整弁 単方向 x 20.5mm NORGREN 68386659

C00GPシリーズ 流量調整弁 単方向 x 20.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様●メーカーシリーズ:C00GP●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:20.5mm●コード番号:220-3547注文コード68386659品番C00GP1200
参考基準価格(税別)¥9,900販売価格(税込)¥10,506
販売価格(税別)
9,551

IMI Norgren Pneufit C プッシュイン式継手は、圧縮空気を使用してさまざまな機構を動作させます。また、解除可能なステンレススチール製グラブリングで PA 又は PUR チューブをグリップします。並列ねじタイプを使用するか、を選択することで、組み立て時間を最小限に抑えることができます周囲 / 媒体温度: -20 → +60 ℃ 最大動作圧力: 10 bar 真空は 750 mm Hg です

仕様●メーカーシリーズ:C00GP●タイプ:単方向●インレットポートタイプ:チューブ●チューブインレットポート:12mm●チューブ出口ポート:20.5mm●コード番号:220-3547アズワン品番65-7974-93
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする