サンコーインダストリー
サンコーインダストリーの ボルト
サンコーインダストリーの 六角穴付ボルト
CAP EGM 20 × 120 15本入
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(15本)
注文コード
68387395
品番
A0-00-000E-0200-1200-00
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,441
ねじ長さ(mm):120
ねじ径(mm):M20
ねじ径(mm):M20
ねじ長さ(mm):120
仕様
●材質/仕上:鉄(または標準)●原産国:非公開●コード番号:248-4726
アズワン品番
67-1439-58