PTFE濾紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード68388775 品番38201055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,370
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。

寸法(Φmm)55 厚さ(mm)0.54 使用温度範囲(℃)-120〜260 グレードPF020 質量(g/m2)500 アズワン品番64-1192-44

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする