PTFE濾紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10枚) 注文コード68388793 品番38201090
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥15,240
この商品は19種類から選べます 他の種類を見る

純粋な繊維状の四フッ化エチレン樹脂(PTFE)を原料とする柔軟性・弾力性に富んだシート状のフィルタです。 オートクレーブ滅菌・乾熱滅菌・エチレンオキサイドガス滅菌が可能です。 酸・アルカリ・有機溶剤などに侵されることがない耐薬品性があります。

寸法(Φmm)90 厚さ(mm)0.54 使用温度範囲(℃)-120〜260 グレードPF020 質量(g/m2)500 アズワン品番64-1192-47

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68388793 38201090 36301867 38201090 PTFEろ紙 PF020 ADVANTEC PTFEろ紙 PF020 ADVANTEC 1箱(10枚) 14,980 税込16,478 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする