ADVANTEC
ADVANTECの 分溜・分離・抽出・ろ過
ADVANTECの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ADVANTECの 定性ろ紙
シリカろ紙
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(100枚)
寸法(mm)
Φ21
注文コード
68388958
品番
36701021
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
寸法・内容量
など
25
種類から選べます
他の種類を見る
シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。
グレード
QR-100
寸法(mm)
Φ21
質量(g/m
2
)
85
厚さ(mm)
0.38
圧力損失(kPa)
0.45
使用温度範囲(℃)
1000
アズワン品番
4-859-01
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
68388958
36701021
33280179
36701021
シリカ濾紙 QRシリーズ
ADVANTEC
1箱(100枚)
¥
6,898
税込
¥
7,588
注文コードが変更になりました。