シリカろ紙

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(100枚) 寸法(mm)Φ55 注文コード68389012 品番36701055
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥18,400
この商品は寸法・内容量など25種類から選べます 他の種類を見る

シリカ(SiO2)純度99%以上の微細な繊維から作られています。 QR-200はアルミナバインダーで補強し、目詰まりを起こしにくいです。

グレードQR-100 寸法(mm)Φ55 質量(g/m2)85 厚さ(mm)0.38 圧力損失(kPa)0.45 使用温度範囲(℃)1000 アズワン品番4-859-08
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
68389012 36701055 33280249 36701055 シリカ濾紙 QRシリーズ ADVANTEC シリカ濾紙 QRシリーズ ADVANTEC 1箱(100枚) 17,900 税込19,690 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする