ケニス
ケニスの 分溜・分離・抽出・ろ過
ケニスの 粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)
ケニスの 定量ろ紙
ワットマン 定量ろ紙
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全52種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
68389204
品番
-
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
純度が高く精密なろ過分析に適したろ紙です。 グレード500シリーズは通常の無灰定量ろ紙よりも硬質で頑丈なろ紙です(酸による硬化処理済)。
寸法(Φmm)
110
グレード
40
厚さ(μm)
210
粒子保持能(μm)
8
質量(g/m
2
)
95
灰分
0.007%
ろ過速度
340秒